Adhésif d'emballage Tesa 04089 66M 50MM TRANSPARENT, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: PP/caoutchouc naturel
Adhésif de fermeture de cartons
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04089 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8192896
Fabricant :04089-00001-06
EAN :4005800082283

Documents
Détails articles : RUBAN POLYPROPYL CAOUTCH TRANSP 04089 66 M X 50 MM T
L'adhésif d'emballage tesa® 4089 est conçu pour une fermeture efficace et fiable des cartons légers à moyens. Doté d'un support en polypropylène et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel, il assure une adhérence optimale et une excellente résistance à la rupture. Sa compatibilité avec les applications manuelles et automatiques en fait un choix idéal pour les industries de l'emballage et de la logistique.
Caractéristiques :
Ce ruban adhésif robuste est conçu pour garantir une fermeture sûre et durable des emballages. Son support en film polypropylène de 28 µm lui confère une bonne résistance aux déchirures tout en maintenant une souplesse adaptée aux surfaces irrégulières. Son adhésif en caoutchouc naturel assure une adhésion instantanée et fiable sur divers types de cartons. Facile à dérouler, il convient aussi bien à une application manuelle qu'automatique, optimisant ainsi les chaînes d'emballage.
Spécifications :
- Support : film polypropylène (PP).
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 46 µm.
- Allongement à la rupture : 145 %.
- Résistance à la rupture : 43 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,2 N/cm.
- Compatible avec application automatique : oui.
- Compatible avec application manuelle : oui.
Informations sur la marque :
Tesa® est une marque reconnue mondialement pour ses solutions adhésives innovantes et performantes. Forte de plus de 125 ans d'expérience, elle propose des produits de haute qualité destinés aux secteurs industriels, automobiles et domestiques. Tesa® est présente dans plus de 100 pays et investit continuellement dans la recherche et le développement pour améliorer ses produits et répondre aux besoins de ses clients.
Caractéristiques :
Ce ruban adhésif robuste est conçu pour garantir une fermeture sûre et durable des emballages. Son support en film polypropylène de 28 µm lui confère une bonne résistance aux déchirures tout en maintenant une souplesse adaptée aux surfaces irrégulières. Son adhésif en caoutchouc naturel assure une adhésion instantanée et fiable sur divers types de cartons. Facile à dérouler, il convient aussi bien à une application manuelle qu'automatique, optimisant ainsi les chaînes d'emballage.
Spécifications :
- Support : film polypropylène (PP).
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 46 µm.
- Allongement à la rupture : 145 %.
- Résistance à la rupture : 43 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,2 N/cm.
- Compatible avec application automatique : oui.
- Compatible avec application manuelle : oui.
Informations sur la marque :
Tesa® est une marque reconnue mondialement pour ses solutions adhésives innovantes et performantes. Forte de plus de 125 ans d'expérience, elle propose des produits de haute qualité destinés aux secteurs industriels, automobiles et domestiques. Tesa® est présente dans plus de 100 pays et investit continuellement dans la recherche et le développement pour améliorer ses produits et répondre aux besoins de ses clients.
Points forts
- Adhérence instantanée : assure une fermeture efficace et durable.
- Résistance à la rupture élevée : supporte les contraintes mécaniques lors du transport.
- Facilité d'application : compatible avec une application manuelle et automatique.
- Souplesse du support : s'adapte parfaitement aux formes irrégulières.
- Polyvalence : convient à divers types de cartons et surfaces.
- Résistance à la rupture élevée : supporte les contraintes mécaniques lors du transport.
- Facilité d'application : compatible avec une application manuelle et automatique.
- Souplesse du support : s'adapte parfaitement aux formes irrégulières.
- Polyvalence : convient à divers types de cartons et surfaces.
Applications
Le tesa® 4089 est idéal pour la fermeture de cartons dans les secteurs de la logistique, du e-commerce et de l'industrie manufacturière. Il convient aussi bien aux entrepôts qu'aux lignes de production automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pp/caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,26 € HT
/ unité
5,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h