Ruban adhésif 3M 21757, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Marron
Ruban Adhésif Tissu De Verre 5453 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :21757
Rubix :0168-8003015
Fabricant :7100035225

Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | tissu de verre, polytétrafluoroéthylène |
Documents
Détails articles : RUBAN PTFE TISSU VERRE SILICONE 5453 33 M X 50,8 MM BR UC 6
Son adhésif sensible à la pression silicone offre une surface anti-adhérente pour les machines d’empaquetage et de fermeture à chaud,
les appareils de repassage et de pressage. Par ailleurs, il aide à la gestion du bruit et à la prévention des bruits de grincements et claquements.
les appareils de repassage et de pressage. Par ailleurs, il aide à la gestion du bruit et à la prévention des bruits de grincements et claquements.
Le ruban tissus de verre 3M™ PTFE 5453 est un ruban tissus de thermo soudage haute résistance polytetrafluoroethylene d'épaisseur 0.22mm.
Points forts
Bonne résistance à l'humidité|| Bonne résistance à l'humidité;Bonne résistance en température de -70 à 205 C°|| Bonne résistance en température de -70 à 205 C°;Conformable pour épouser les formes des roulements et convoyeurs courbes|| Conformable pour épouser les formes des roulements et convoyeurs courbes;Enlèvement propre avec peu de trace d'adhésif, réduisant les opérations de nettoyage|| Enlèvement propre avec peu de trace d'adhésif, réduisant les opérations de nettoyage
Applications
Utilisé dans les procédés de thermo soudage et d'extrusion de plastique à chaud.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | tissu de verre, polytétrafluoroéthylène |
| Epaisseur | 0,21 mm |
| Couleur | marron |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
692,74 € HT
/ rouleau
831,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h