Ruban adhésif 3M 7100021283, Longueur: 55 m | Largeur: 1220 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 467MP 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100021283
Rubix :0168-8010945
Fabricant :7100021283

Résumé technique
| Largeur | 1220 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | acrylique haute performance (adhésif), papier kraft enduit de polyester (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADH. TRANSFERT EP=0,05MM 467MP 55 M X 609 MM UC 1
Appliquez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 467MP et obtenez un produit qui offre une excellente résistance à l'humidité, aux solvants, aux UV et aux températures. Notre ruban est un adhésif acrylique haute performance sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène.
Il offre une fine ligne de jointure adaptable et une excellente adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée. Facile à découper et à utiliser, il est également idéal pour les fixations graphiques et les plaques nominatives.
Il offre une fine ligne de jointure adaptable et une excellente adhérence sur les métaux et les plastiques à énergie de surface élevée. Facile à découper et à utiliser, il est également idéal pour les fixations graphiques et les plaques nominatives.
Le ruban Transfert d’adhésif 3M™ 467 MP se compose d’un adhésif acrylique haute performance 200MP et d’un protecteur kraft 0,110 mm stable à l’humidité.
Points forts
Ruban transfert de 50µ composé d'un adhésif acrylique et d'un protecteur papier kraft renforcé. Résistance au cisaillement statique et chimique.;Applications graphiques et faces avant. Facile à découper et à manipuler.;Bonne adhérence sur le métal et les plastiques à haute énergie de surface.;Excellente résistance à l’humidité et aux solvants. Excellente résistance aux températures élevées et au cisaillement. Résistance aux UV. Facile à appliquer.;Version épaisse du ruban 468MP
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1220 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | acrylique haute performance (adhésif), papier kraft enduit de polyester (support) |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,19 € HT
/ rouleau
755,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours