Ruban adhésif Tesa 4952 50M 15MM WHITE, Longueur: 50 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Blanc
Adhésif de fixation double face mousse PE 4952
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4952 50M 15MM WHITE
Rubix :2251-8005368
Fabricant :04952-00532-00
EAN :4042448839503





Résumé technique
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | mousse pe/acrylique à fort tack |
Documents
Détails articles : RUBAN DF MOUSSE POLYETHYL. BLANC 04952 50 M X 15 MM B
Le tesa® 4952 est un adhésif double face haute performance doté d'un support en mousse PE très conformable et d'une masse adhésive acrylique à fort tack. Spécialement conçu pour des applications de fixation exigeantes, il assure une adhésion immédiate et durable sur de nombreux substrats, y compris en extérieur.
Caractéristiques :
Cet adhésif de fixation offre une polyvalence exceptionnelle grâce à sa masse adhésive adaptable qui garantit une adhésion immédiate sur divers matériaux. Sa structure en mousse PE absorbe efficacement les chocs et compense les écarts de tension entre les surfaces assemblées. Même sous une faible pression d'application, il maintient une excellente adhérence, facilitant ainsi son utilisation dans des conditions variées. Sa résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement en fait un choix idéal pour les applications extérieures exigeantes. Sa certification pour le montage de miroirs dans l'industrie du meuble témoigne de sa fiabilité pour des applications nécessitant une fixation sécurisée et durable.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 1150 μm.
- Support : mousse polyéthylène.
- Type de masse adhésive : acrylique à fort tack.
- Protecteur : papier glassine brun d'une épaisseur de 70 μm.
- Résistance à la rupture : 10 N/cm.
- Allongement à la rupture : 200 %.
- Résistance à la température : jusqu'à 80 °C à court et long terme.
- Pouvoir adhésif initial sur acier : 6,5 N/cm.
- Pouvoir adhésif après 14 jours sur acier : 8 N/cm.
- Résistance au cisaillement statique à 23 °C et 40 °C : excellente performance.
Normes :
Le double face tesa® 4952 a été testé et approuvé par l'institut LGA pour la fixation de miroirs, comme le confirme le rapport IWQ FSG 329 1189.
Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques et de solutions innovantes pour les industries et les professionnels. Fondée en 1890, l'entreprise possède plus de 125 ans d'expertise dans la technologie des adhésifs. Avec plus de 7 000 produits commercialisés dans plus de 100 pays, Tesa investit constamment dans la recherche et le développement pour proposer des solutions de pointe. L'entreprise s'engage également pour la durabilité et l'innovation responsable, avec une réduction de 38 % de son empreinte carbone ces dernières années et vise la neutralité carbone d'ici 2030.
Caractéristiques :
Cet adhésif de fixation offre une polyvalence exceptionnelle grâce à sa masse adhésive adaptable qui garantit une adhésion immédiate sur divers matériaux. Sa structure en mousse PE absorbe efficacement les chocs et compense les écarts de tension entre les surfaces assemblées. Même sous une faible pression d'application, il maintient une excellente adhérence, facilitant ainsi son utilisation dans des conditions variées. Sa résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement en fait un choix idéal pour les applications extérieures exigeantes. Sa certification pour le montage de miroirs dans l'industrie du meuble témoigne de sa fiabilité pour des applications nécessitant une fixation sécurisée et durable.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 1150 μm.
- Support : mousse polyéthylène.
- Type de masse adhésive : acrylique à fort tack.
- Protecteur : papier glassine brun d'une épaisseur de 70 μm.
- Résistance à la rupture : 10 N/cm.
- Allongement à la rupture : 200 %.
- Résistance à la température : jusqu'à 80 °C à court et long terme.
- Pouvoir adhésif initial sur acier : 6,5 N/cm.
- Pouvoir adhésif après 14 jours sur acier : 8 N/cm.
- Résistance au cisaillement statique à 23 °C et 40 °C : excellente performance.
Normes :
Le double face tesa® 4952 a été testé et approuvé par l'institut LGA pour la fixation de miroirs, comme le confirme le rapport IWQ FSG 329 1189.
Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques et de solutions innovantes pour les industries et les professionnels. Fondée en 1890, l'entreprise possède plus de 125 ans d'expertise dans la technologie des adhésifs. Avec plus de 7 000 produits commercialisés dans plus de 100 pays, Tesa investit constamment dans la recherche et le développement pour proposer des solutions de pointe. L'entreprise s'engage également pour la durabilité et l'innovation responsable, avec une réduction de 38 % de son empreinte carbone ces dernières années et vise la neutralité carbone d'ici 2030.
Points forts
- Adhésion immédiate, même sous faible pression d'application.
- Excellente résistance aux UV, à l'eau et au vieillissement, idéale pour une utilisation extérieure.
- Compensation des dilatations thermiques différentielles entre matériaux assemblés.
- Polyvalence d'application sur de nombreux substrats.
- Conformabilité supérieure permettant une adaptation parfaite aux surfaces irrégulières.
- Fixation sécurisée et durable validée pour des applications critiques, notamment le montage de miroirs.
- Excellente résistance aux UV, à l'eau et au vieillissement, idéale pour une utilisation extérieure.
- Compensation des dilatations thermiques différentielles entre matériaux assemblés.
- Polyvalence d'application sur de nombreux substrats.
- Conformabilité supérieure permettant une adaptation parfaite aux surfaces irrégulières.
- Fixation sécurisée et durable validée pour des applications critiques, notamment le montage de miroirs.
Applications
Ce double face en mousse est idéal pour la fixation de miroirs dans l'industrie du meuble, garantissant une tenue sécurisée même pour des pièces lourdes. Dans le secteur automobile, il est particulièrement adapté à la fixation des rétroviseurs, résistant aux vibrations et aux conditions climatiques variables. Les professionnels de la construction et de la décoration l’utilisent notamment pour l’installation de plinthes en bois ou de panneaux acoustiques, où sa capacité à compenser les dilatations thermiques est essentielle. Ce produit convient également à la fixation d'éléments sur des surfaces difficiles comme le verre, le métal, le plastique ou le bois verni, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, même en présence de variations de température et d'humidité.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | mousse pe/acrylique à fort tack |
| Epaisseur | 1,15 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,01 € HT
/ unité
50,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours