Ruban adhésif 3M GPH-110GF, Longueur: 11 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Gris
Ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF
Voir les informations techniquesRéférences
3M :GPH-110GF
Rubix :0168-8219313
Fabricant :7100227350
EAN :04054596718692

Détails articles : RUBAN ADH MOUSSE DBLE FACE VHB GPH-110 GRIS 19MMX8M
Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ GPH-110GF est conçu pour coller là où une résistance aux températures élevées est nécessaire, y compris pour les applications faisant appel à un procédé de peinture liquide ou poudre.
Points forts
• Ruban adhésif acrylique gris de 1,1 mm. Mousse conformable.
• Excellente résistance aux températures élevées lors du collage de pièces métalliques avant process peinture poudre
• Adhère de manière solide et durable à une gamme étendue de substrats à haute et moyenne énergie de surface tels que les métaux, l'aluminium, l'ABS, etc.
• Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants
• Résistance au vieillissement
• Etanche à l'eau et à l'humidité
• L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
• Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures
• Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
• Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
Applications
Alternatives au rivetage ou au soudage - Assemblage de matériaux composites - Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau - Collage du métal - Collage structural - Fixation d'éléments de décoration
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 11 m |
| Matière | acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,84 € HT
/ 4 unités
135,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours