Ruban adhésif ADG 072T12-2, Longueur: 8 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Blanc
Rouleau de PTFE - Spécial eau
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :072T12-2
Rubix :1556-0358169
EAN :3700111745667

Détails articles : ROULEAU PTFE BLANC 8M 12MM 0,2MM
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 m |
| Matière | ptfe |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,00 € HT
/ 10 rouleaux
93,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
