Ruban adhésif 3M 4991FBL19, Longueur: 5.5 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Gris

Ruban 3M™ VHB™ 4991

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :4991FBL19
Rubix :0168-8198635
Fabricant :7100123358
EAN :04054596308534
RUBAN ADH VHB MOUSSE DOUBLE FACE 4991F GRIS 19 MMX5,5 M

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur5,5 m
Matièrefilm de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH VHB MOUSSE DOUBLE FACE 4991F GRIS 19 MMX5,5 M


Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4991 est une mousse acrylique double face sensible à la pression qui permet d’assembler une large variété de matériaux : métaux peints ou non peints, plastiques à haute énergie de surface.

Points forts


• Haute performance
• La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
• Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
• Adhésif polyvalent gris de 2,3 mm et âme en mousse acrylique déformable assurant un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
• Haute résistance
• Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus

Applications

Collage du métal

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur5,5 m
Matièrefilm de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif)
Epaisseur2,3 mm
Couleurgris
Type de banderuban adhésif double face
38,05 € HT
/ rouleau
45,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur

Matière