Ruban adhésif Tesa 04661-00008-00, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Noir
Adhésif toilé acrylique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04661-00008-00
Rubix :2251-8005356
EAN :4005800083365




Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | toile enduite acrylique (support), caoutchouc naturel (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADH. TOILE VERNISSEE NOIR 04661 50 M X 25 MM N
Solide, durable et se déchirant facilement à la main, le ruban toilé acrylique tesa® 4661 combine une toile tissée et une masse adhésive en caoutchouc naturel. Il se décline en sept couleurs et convient au marquage, au cerclage ainsi qu'à la protection de surfaces diverses.
Caractéristiques :
Le support tissé du ruban tesa® 4661 lui confère une bonne tenue mécanique, y compris sur des surfaces rugueuses où l'adhérence reste marquée. La masse adhésive en caoutchouc naturel contribue à une charge de rupture élevée, tandis que la structure de la toile limite l'usure liée aux frottements répétés. Le ruban résiste bien à l'abrasion et conserve ses propriétés en usage soutenu. Il est proposé en sept couleurs (noir, blanc, gris, jaune, bleu, rouge, vert), ce qui autorise un codage visuel selon les besoins d'identification.
Spécifications :
- Support : toile enduite acrylique.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Longueur standard : 50 m.
- Plusieurs largeurs disponibles.
- Épaisseur totale : 300 µm.
- Densité de tissage : 145 mailles en pouce carré.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Résistance à la rupture : 100 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 5,8 N/cm.
- Résistance à la température (retrait après 30 minutes d'exposition) : 140 °C.
- Résistance à l'eau : bonne.
- Bords : très droits.
- Aptitude à l'écriture manuscrite : oui.
- Retrait : facile.
- Teneur en contenu biosourcé : 60 %.
Normes :
La teneur en carbone biosourcé du ruban est déterminée selon la norme DIN EN 16640.
Caractéristiques :
Le support tissé du ruban tesa® 4661 lui confère une bonne tenue mécanique, y compris sur des surfaces rugueuses où l'adhérence reste marquée. La masse adhésive en caoutchouc naturel contribue à une charge de rupture élevée, tandis que la structure de la toile limite l'usure liée aux frottements répétés. Le ruban résiste bien à l'abrasion et conserve ses propriétés en usage soutenu. Il est proposé en sept couleurs (noir, blanc, gris, jaune, bleu, rouge, vert), ce qui autorise un codage visuel selon les besoins d'identification.
Spécifications :
- Support : toile enduite acrylique.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Longueur standard : 50 m.
- Plusieurs largeurs disponibles.
- Épaisseur totale : 300 µm.
- Densité de tissage : 145 mailles en pouce carré.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Résistance à la rupture : 100 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 5,8 N/cm.
- Résistance à la température (retrait après 30 minutes d'exposition) : 140 °C.
- Résistance à l'eau : bonne.
- Bords : très droits.
- Aptitude à l'écriture manuscrite : oui.
- Retrait : facile.
- Teneur en contenu biosourcé : 60 %.
Normes :
La teneur en carbone biosourcé du ruban est déterminée selon la norme DIN EN 16640.
Points forts
- Adhérence renforcée : limite les décollements sur surfaces rugueuses en usage prolongé.
- Résistance mécanique élevée : réduit les risques de déchirure lors de la mise sous tension du ruban.
- Tenue à l'abrasion : prolonge la durée de vie du ruban en usage répété.
- Surface inscriptible : facilite l'identification des éléments marqués.
- Sept couleurs disponibles : permet un codage visuel rapide des câbles, tuyaux ou composants.
- Retrait facile : simplifie les opérations de maintenance et de remplacement.
- Résistance mécanique élevée : réduit les risques de déchirure lors de la mise sous tension du ruban.
- Tenue à l'abrasion : prolonge la durée de vie du ruban en usage répété.
- Surface inscriptible : facilite l'identification des éléments marqués.
- Sept couleurs disponibles : permet un codage visuel rapide des câbles, tuyaux ou composants.
- Retrait facile : simplifie les opérations de maintenance et de remplacement.
Applications
Le ruban toilé acrylique trouve sa place dans plusieurs contextes professionnels :
- Électricité : marquage des câbles et des fils, frettage de faisceaux.
- CVC : cerclage de tuyaux et de profilés, protection contre le bruit et les chocs.
- Ateliers de production : mise en bande de petits composants tels que vis, clous ou rayons de cycles, sécurisation des angles aigus.
- Logistique et emballage : fermeture de cartons, de boîtes et de tubes.
- Organisation visuelle : codage couleur des stocks et des circuits grâce aux sept coloris disponibles.
- Autres usages : masquage temporaire, regroupement de câbles ou d'accessoires, réparation ponctuelle d'éléments en atelier.
- Électricité : marquage des câbles et des fils, frettage de faisceaux.
- CVC : cerclage de tuyaux et de profilés, protection contre le bruit et les chocs.
- Ateliers de production : mise en bande de petits composants tels que vis, clous ou rayons de cycles, sécurisation des angles aigus.
- Logistique et emballage : fermeture de cartons, de boîtes et de tubes.
- Organisation visuelle : codage couleur des stocks et des circuits grâce aux sept coloris disponibles.
- Autres usages : masquage temporaire, regroupement de câbles ou d'accessoires, réparation ponctuelle d'éléments en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | toile enduite acrylique (support), caoutchouc naturel (adhésif) |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,42 € HT
/ 6 unités
310,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours