Ruban adhésif 3M 9261233, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 926 Scotch®
Voir les informations techniquesRéférences
3M :9261233
Rubix :0168-8003313
Fabricant :7000116644
EAN :04054596814981

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | adhésif acrylique haute performance 350 (adhésif), papier kraft super calandré (support primaire) |
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 926 33 M X 12 MM UC72
Adhésif acrylique transparent. Embobiné à l'envers pour utilisation exclusivement avec le dévidoir manuel ATG. Il se caractérise par un haut pouvoir de maintien sur une grande variété de surfaces, une excellente résistance au cisaillement et une très bonne résistance aux U.V.
Le ruban à transfert d'adhésif ATG 926 se compose d'un adhésif acrylique ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Points forts
Ruban de 130 µm|| Un ruban film à transfert d'adhésif à haute performance qui est efficace sur de nombreux substrats et matériaux. Il offre une excellente résistance aux solvants et peut être utilisé dans les applications à température élevée.;Bonne tenue en température|| Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.;Idéal pour les applications nécessitant une adhésion élevée, une résistance au cisaillement et aux températures élevées|| Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Plus sûr que les adhésifs thermofusibles.;Excellente adhésion sur les matériaux à basse énergie de surface|| À utiliser pour son excellente adhérence, sa forte résistance au cisaillement et sa grande résistance aux températures élevées
Applications
Le ruban à transfert d'adhésif ATG 926 se compose d'un adhésif acrylique ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | adhésif acrylique haute performance 350 (adhésif), papier kraft super calandré (support primaire) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 144,88 € HT
/ 72 rouleaux
2 573,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours