Ruban adhésif 3M LSE16012, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Blanc
Ruban
Voir les informations techniquesRéférences
3M :LSE16012
Rubix :0168-8213492
Fabricant :7100214539
EAN :4054596766310

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB LSE-160WF 12MMX33M UC18
Collage permanent conçu pour l'assemblage de plastiques LSE tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites sans primaire.
Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ LSE-060WF. Il s'agit d'une mousse acrylique blanche conformable avec un adhésif acrylique modifié sur chaque face, d’une épaisseur totale de 0,6 mm. Le ruban peut remplacer les rivets, les soudures et les vis, ainsi que plusieurs autres types de fixations mécaniques. Le ruban 3M™ VHB™ LSE permet de relever le défi des collages sur des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions de collage nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Sans primaire, il assure d'excellentes performances de collage sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites. En éliminant le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations. Sa résistance aux températures élevées et sa durabilité exceptionnelle garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. La méthode de collage permanente, rapide et simple assure une résistance élevée tout en offrant une souplesse de conception en raison de sa visco-élasticité et de ses propriétés de dilatation thermique, faisant du ruban LSE une solution idéale pour les solutions d'assemblage multi-matériaux
Points forts
Haute performance Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Applications
Collage de panneau sur cadre
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylate (adhésif) |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 245,60 € HT
/ 18 rouleaux
1 494,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours