Ruban adhésif 3M 7100369902, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Ruban Double Face Adhésif 3M™ GPT-020F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100369902
Rubix :0168-8378630
Fabricant :7100369902
EAN :00068060760449

Documents
Détails articles : RUBAN DBLE FACE GPT020F TRANSPARENT 50MM X 50M 0.20MM
Le ruban double face 3M™ GPT-020F est un ruban adhésif sensible à la pression à haute adhérence de 8 mil (200 microns) avec un support en polyester transparent et une doublure en polypropylène robuste qui offre une manipulation propre. Idéal pour les processus automatisés et facile à convertir grâce à la flexibilité du film, il est compatible avec une variété de matériaux à énergie de surface élevée à faible, tels que le verre et l'acier inoxydable, tout en offrant une excellente résistance à l'humidité. Combinant un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, ce ruban à usage général permet des applications à haute température jusqu'à 149 °C dans les opérations à court terme et jusqu'à 93 °C pour une utilisation à long terme. Le ruban double face 3M™ GPT-020F convient à une large gamme d'applications, notamment les présentoirs sur le lieu de vente, les solutions pour signalisation intérieure et extérieure, le montage de panneaux d'affichage, l'assemblage papier et emballage, la réalisation de joint, le collage de meubles et d'ornements décoratifs, et bien d'autres encore. Le produit est disponible dans une gamme de formats allant de 12 mm à 1 540 mm de largeur et 50 m de longueur. De plus, vous pouvez opter pour le rouleau de 1 540 mm de largeur et de 500 m de longueur. Faites confiance au ruban double face 3M™ GPT-020F pour votre prochain projet.
Que vous effectuiez du collage ou du montage, le ruban double face 3M™ GPT-020F offre des performances fiables dans diverses applications. En tant que leader en matière de produits innovants, vous pouvez faire confiance à l'expertise et à la science derrière cette solution de collage mince et polyvalente. Grâce à un procédé de revêtement adhésif exclusif sans solvant, les émissions de CO2 pendant la fabrication sont considérablement réduites par rapport à un procédé de revêtement adhésif à base de solvant 3M™. Lorsque vous recherchez un ruban de collage de qualité, ne cherchez pas plus loin que le ruban double face 3M™ GPT-020F, car il répond aux défis d'un large éventail de secteurs.
Points forts
• FLEXIBLE ET RÉSISTANT : Un ruban double face de 200 microns d'épaisseur avec une doublure blanche en polypropylène de 100 microns qui est idéal pour les processus automatisés
• HAUTE ADHÉRENCE INITIALE : Fabriqué avec un adhésif puissant qui adhère aux matériaux à haute et basse énergie de surface
• SUPPORTE LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES : Convient pour une utilisation à court terme à une température allant jusqu'à 149 °C ou une utilisation à long terme résistant jusqu'à 93 °C
• POLYVALENT : Fonctionne dans de nombreuses applications, notamment les présentoirs sur le lieu de vente, le collage de signalisation intérieure et extérieure, le montage de panneaux d'affichage, l'assemblage de meubles, etc.
• RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ : Exploiter un film de protection en polypropylène qui résiste à l'humidité (non applicable sur le produit de film protecteur en papier)
• OPTIONS DE PRODUIT : Disponible en format de rouleau standard avec une gamme de tailles de 9 mm à 1 540 mm de largeur et 50 m de longueur, ainsi qu'un rouleau de 1 540 mm de largeur et 500 m de longueur
Applications
Adhésion - Adhésion à haut pouvoir adhésif - Adhésion à haute résistance - Assemblage - Fixation - Fixation - Jointage (Splicing) - Jointure - Laminage - Montage - Terminaison
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | pet |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,94 € HT
/ 6 rouleaux
302,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h




