Ruban adhésif 3M 69525, Longueur: 32.9 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Jaune
Ruban adhésif pour rivets
Voir les informations techniquesRéférences
3M :69525
Rubix :0168-8220231
Fabricant :7000048595
EAN :00021200679476

Résumé technique
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | polyéthylène (support) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF APPLI PRO 695 JAUNE 25.4MMX33M
Le ruban 3M™ Riveters Tape 695 possède un support en film polyéthylène et un revêtement adhésif acrylique le long des deux bords du ruban. La fenêtre centrale transparente, jaune et sans adhésif améliore la visibilité pendant le processus de rivetage.
Points forts
L'adhésif enduit de zone adhère au substrat sans adhérer au rivet
Le support en polyéthylène maintient fermement le rivet pendant le processus d'assemblage
Le centre jaune transparent non enduit permet de voir clairement le rivet en dessous
L'adhésif agressif adhère bien à de nombreuses surfaces, mais s'enlève proprement
Diminue les retouches de produits et améliore l'efficacité.
Le support en polyéthylène maintient fermement le rivet pendant le processus d'assemblage
Le centre jaune transparent non enduit permet de voir clairement le rivet en dessous
L'adhésif agressif adhère bien à de nombreuses surfaces, mais s'enlève proprement
Diminue les retouches de produits et améliore l'efficacité.
Applications
Automobile, Travail des métaux, Militaire et gouvernemental, Véhicules spéciaux, Transport
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | polyéthylène (support) |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 546,20 € HT
/ 36 rouleaux
1 855,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h