Ruban adhésif 3M 7000050075, Longueur: 16.5 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Incolore

Ruban Adhésif Polyéthylène à haut poids moléculaire 3M™ UHMW 5421

Voir les informations techniques

Références

3M :7000050075
Rubix :0168-8002993
Fabricant :7000050075
EAN :00021200080081
RUBAN UHMW-PE/CAOUTCHOUC TRANSP 5421 16,5M X 25,4 MM

Résumé technique

Largeur25,4 mm
Longueur16,5 m
Matièrepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN UHMW-PE/CAOUTCHOUC TRANSP 5421 16,5M X 25,4 MM


Film en polyéthylène à très haut poids moléculaire, ce ruban combine une épaisseur totale de 0,17 mm et un adhésif caoutchouc pour la protection de surfaces soumises à l'usure. Sa résistance en température s'étend de -34 °C à 107 °C, ce qui couvre un large éventail d'environnements industriels.

Caractéristiques :
Le film UHMW-PE 3M™ 5421 protège les surfaces contre l'abrasion grâce à son support translucide en polyéthylène à très haut poids moléculaire, résistant aux frottements répétés. Son faible coefficient de frottement crée un effet de glissement entre deux surfaces en contact, ce qui limite les grincements et les crissements provoqués par les vibrations ou les mouvements de pièces métalliques et plastiques.

L'adhésif en caoutchouc assure une prise initiale rapide et un collage immédiat sur la plupart des matériaux. Monté sur un intercalaire en papier kraft densifié et traité au silicone, le film se découpe en longueurs ou en formes variables pour répondre à des besoins spécifiques. Sa résistance à l'abrasion dépasse celle du PTFE, et ça grâce au poids moléculaire du polyéthylène employé.

Spécifications :
- Support : polyéthylène à très haut poids moléculaire.
- Type d'adhésif : caoutchouc.
- Aspect : transparent.
- Protecteur (intercalaire) : papier kraft densifié, siliconé.
- Épaisseur totale (sans intercalaire) : 0,17 mm.
- Adhésion sur acier : 280 cN/cm.
- Charge à la rupture : 5,3 daN/cm.
- Allongement à la rupture : 300 %.
- Plage de température de fonctionnement : de -34 °C à 107 °C.
- Forme de conditionnement : rouleau.
- Largeurs disponibles : 19 mm, 25,4 mm, 31,75 mm, 51 mm, 102 mm et 609,6 mm selon référence.
- Longueurs : 16,5 m.

Points forts

- Résistant : le support en polyéthylène limite l'usure des surfaces soumises à des frottements répétés.
- Glissant : le faible coefficient de frottement facilite le mouvement entre pièces sans recourir à une lubrification.
- Silencieux : la réduction des grincements et des crissements limite la fatigue des opérateurs à proximité des équipements.
- Adhérent : la prise initiale rapide de l'adhésif caoutchouc facilite la pose sur la plupart des surfaces.

Applications

Le 5421 s'utilise dans l'industrie générale ainsi que dans plusieurs secteurs : aéronautique, électroménager, électronique, transport, etc. Il limite les grincements et les crissements provoqués par les vibrations ou les mouvements de pièces métalliques et plastiques.

Informations techniques


Attributs
Largeur25,4 mm
Longueur16,5 m
Matièrepolyéthylène
Epaisseur0,17 mm
Couleurincolore
113,62 € HT
/ rouleau
136,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

Matière