Ruban adhésif 3M 25097, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore

Ruban adhésif double face Scotch, boîte de 1 rouleau 12 mm x 33 m

Voir les informations techniques
Références
3M :25097
Rubix :0168-8100185
Fabricant :7000050158
EAN :0021200726545
RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE PVC 665 33 M X 12 MM UC12
Résumé technique
Largeur12 mm
Longueur33 m
Matièresupport en chlorure de polyvinyle non plastifié (upvc) avec adhésif acrylique synthétique sur les deux faces
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE PVC 665 33 M X 12 MM UC12


Le ruban adhésif double face Scotch® est idéal pour les fixations et les montages légers. Pas de gouttes, de blocages et de bulles d'air comme dans le cas de la colle ; juste la qualité de la technologie adhésive 3M. Le ruban adhésif double face Scotch® est un moyen solide et durable de créer, construire et présenter vos maquettes et vos présentoirs.
Le ruban adhésif double face Scotch® est doté d'un adhésif permanent sans risque pour les photos sur les deux côtés.

Points forts

Une alternative simple aux colles. Facile à utiliser - ce ruban adhésif double face n'a pas de support : il suffit de le dérouler, de le couper et de l'appliquer;Idéal pour les présentations, les rapports, la création et de nombreuses autres applications;Préserve les photos pour le scrapbooking, le montage de photos et les loisirs créatifs;Ruban avec adhésif permanent sur les deux côtés;Longue durée de vie, ne sèche pas et ne laisse pas de taches et de résidus;Comprend 1 rouleau mesurant 12 mm x 33 m

Informations techniques


Attributs
Largeur12 mm
Longueur33 m
Matièresupport en chlorure de polyvinyle non plastifié (upvc) avec adhésif acrylique synthétique sur les deux faces
Epaisseur0,089 mm
Couleurincolore
Type de banderuban adhésif double face
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 368,00 HT
/ 72 rouleaux
1 641,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours