Ruban adhésif 3M 7100029174, Longueur: 55 m | Largeur: 610 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif F9469PC 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100029174
Rubix :0168-8011585
Fabricant :7100029174

Résumé technique
| Largeur | 610 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute température 100 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF VHB 9469PC 55 M X 610 MM UC 1
Le ruban 3M™ VHB™ F9469PC est un ruban double face fin capable de se conformer à de multiples applications. Il se compose de l'adhésif 100MP en 130µ . Excellente performance de collage sur de nombreux matériaux à haute énergie de surface. Résistance aux produits chimiques, UV et solvants.
Le ruban 3M™ VHB™ F9469PC est un ruban à transfert d'adhésif acrylique sur un protecteur papier kraft imprimé 3M
Points forts
Adhésif haute performance pour les la majorité des applications industrielles et l'assemblage de métaux|| Ruban VHB™ transfert d'adhésif transparent de 130µ. Il allie la finesse à l'adhésif acrylique haute performance pour un assemblage durable.;Excellente résistance en température et aux solvants et un très bon pouvoir de maintien au cisaillement|| Pouvoir de maintien long terme excellent avec une force d'adhérence supérieure aux adhésifs sensibles à la pression traditionnels. Il remplace les rivets, les soudures par points, les colles et autres attaches utilisées dans la fabrication du métal et l'assemblage industriel;Résistance aux températures à court terme jusqu'à 260°C Température de fonctionnement jusqu'à 149°C|| Résistance aux températures élevées (200°C);Bonne résistance au pelage, bonne stabilité dimensionnelle|| Transparent. Idéal pour des applications industrielles en intérieur et en extérieur. Il remplace les rivets, les soudures par points, les colles et autres attaches;Applications principales : assemblage, attache, fixation, transformation, identification, lamination….|| Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.;Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport|| Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport;Version épaisse du ruban F9460PC|| Version épaisse du ruban F9460PC
Applications
Pour l'industrie des enseignes et de la signalisation.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 610 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute température 100 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 335,99 € HT
/ rouleau
2 803,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours