Ruban adhésif Tesa 50607T25, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc
Adhésif de raccord double-face 50607
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :50607T25
Rubix :2251-8153374
Fabricant :50607-00019-41
EAN :4042448176349


Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | non-tissé (support), acrylique (adhésif), papier cristal (revêtement) |
Détails articles : RUBAN DF NON TISSE TRANSPARENT 50607 50 M X 25 MM T
tesa® 50607 PV41 est un ruban de raccord double-face translucide constitué d'un support en papier revêtu d'une masse acrylique.
Applications
* Raccord des protecteurs et des bobines dans l'industrie du carton
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | non-tissé (support), acrylique (adhésif), papier cristal (revêtement) |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 072,08 € HT
/ 72 unités
1 286,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours