Ruban adhésif 3M 7000001224, Longueur: 33 m | Largeur: 51 mm | Couleur: Gris
Ruban adhésif antivibratoire 3M™ 2552
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000001224
Rubix :0168-8007551
Fabricant :7000001224
EAN :0021200383953




Résumé technique
| Largeur | 51 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | feuille d'aluminium (support);acrylique (adhésif) |
Détails articles : RUBAN ALUMINIUM ANTI-VIBRATION 2552 33 M X 50 MM UC 5
Le ruban adhésif antivibratoire 3M™ 2552 associe un support en feuille d'aluminium argentée à une couche viscoélastique acrylique sensible à la pression. Cette structure vise à absorber les vibrations et à réduire le bruit sur des pièces et équipements métalliques.
Caractéristiques :
Le support en aluminium argenté reçoit une couche de contrainte enduite d'un polymère viscoélastique sensible à la pression. Un protecteur en papier enduit de polyéthylène se retire facilement avant la pose. Le ruban absorbe les vibrations, réduit le bruit et limite la fatigue du métal. Il conduit la chaleur, ce qui contribue à l'efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement, tout en réfléchissant une partie du rayonnement thermique. Sa formulation résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques, sans dégradation rapide au contact de ces éléments.
Spécifications :
- Modèle : 2552.
- Couleur : argent.
- Support : feuille d'aluminium.
- Substrat recommandé : métal.
- Nombre de faces adhésives : une face (simple face).
- Protecteur : papier enduit de polyéthylène.
- Épaisseur du support : 0,25 mm.
- Épaisseur totale sans protecteur : 0,38 mm.
- Largeur totale : 51 mm.
- Longueur totale : 32,9 m.
- Résistance à la traction : 220,7 N/100 mm.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Température de fonctionnement : de -32 °C à 80 °C.
Caractéristiques :
Le support en aluminium argenté reçoit une couche de contrainte enduite d'un polymère viscoélastique sensible à la pression. Un protecteur en papier enduit de polyéthylène se retire facilement avant la pose. Le ruban absorbe les vibrations, réduit le bruit et limite la fatigue du métal. Il conduit la chaleur, ce qui contribue à l'efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement, tout en réfléchissant une partie du rayonnement thermique. Sa formulation résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques, sans dégradation rapide au contact de ces éléments.
Spécifications :
- Modèle : 2552.
- Couleur : argent.
- Support : feuille d'aluminium.
- Substrat recommandé : métal.
- Nombre de faces adhésives : une face (simple face).
- Protecteur : papier enduit de polyéthylène.
- Épaisseur du support : 0,25 mm.
- Épaisseur totale sans protecteur : 0,38 mm.
- Largeur totale : 51 mm.
- Longueur totale : 32,9 m.
- Résistance à la traction : 220,7 N/100 mm.
- Allongement à la rupture : 12 %.
- Température de fonctionnement : de -32 °C à 80 °C.
Points forts
- Réduction du bruit : la couche viscoélastique acrylique atténue les vibrations et limite la fatigue du métal.
- Résistance aux conditions sévères : la formulation résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques, ce qui prolonge la durée d'utilisation en environnement contraignant.
- Résistance aux conditions sévères : la formulation résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques, ce qui prolonge la durée d'utilisation en environnement contraignant.
Applications
Ce ruban s'utilise pour réduire le bruit dans les véhicules et appareils de nombreux secteurs. Ses propriétés d'amortissement conviennent à l'automobile, l'aéronautique, la construction, le transport et le travail des métaux, ainsi qu'à l'électronique, l'agroalimentaire, l'appareil électroménager, le secteur militaire et administration publique, le papier et les véhicules spéciaux.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 51 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | feuille d'aluminium (support);acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,38 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 157,15 € HT
/ 5 rouleaux
1 388,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours