Ruban adhésif 3M 4410B+ EST 1219.2X33, Longueur: 32.918 m | Largeur: 1219.2 mm | Couleur: Noir

Ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4410W+

Voir les informations techniques

Références

3M :4410B+ EST 1219.2X33
Rubix :0168-8367301
Fabricant :7100362580
EAN :00068060759535
4410+ NOIR, 1219 MMX33 M

Résumé technique

Largeur1219,2 mm
Longueur32,918 m
Matièrepolyoléfine thermoplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 4410+ NOIR, 1219 MMX33 M


Le ruban d'étanchéité extrême 3M™ assure une étanchéité rapide et propre. Il adhère aux métaux et aux plastiques sans laisser de traces. Le ruban s'adapte à de nombreuses formes, couvrant les bords, les rivets et les têtes de vis pour une étanchéité parfaite et esthétique. De plus, il est disponible en trois couleurs pour s'adapter à la plupart des surfaces. Oubliez les applicateurs et les cartouches de calfeutrage ; ce ruban simplifie l'étanchéité. Son support durable et résistant à l'abrasion fait de ce ruban un bon choix pour les applications extérieures. L'adhésif acrylique adhère immédiatement après l'application de la pression, permettant une installation rapide et éliminant les temps d'arrêt inutiles.
Le ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4410B+ est un ruban adhésif acrylique simple face noir, très conformable, sensible à la pression, doté d'un support TPO. Cette solution est idéale pour créer un joint étanche. Le ruban épouse les fixations, joints, raccords, trous et interstices pour garantir une étanchéité durable sur divers substrats.

Points forts


• Le ruban blanc de 0,60 mm d'épaisseur est conçu pour les applications d'étanchéité difficiles

• L'adhésif acrylique adhère immédiatement après l'application de pression sur les métaux, les plastiques et autres surfaces

• Assure une étanchéité immédiate, sans temps de durcissement ni salissure lié aux mastics liquides

• Le support TPO souple épouse facilement les têtes de vis, rivets, joints, épissures et autres reliefs

• Support durable et résistant à l'abrasion faisant de ce ruban un bon choix pour les applications extérieures

• Intègre un adhésif acrylique sans protecteur, facilitant l'application et limitant les déchets

Informations techniques


Attributs
Largeur1219,2 mm
Longueur32,918 m
Matièrepolyoléfine thermoplastique
Epaisseur0,6 mm
Couleurnoir
Type de banderuban d'étanchéité
2 851,38 HT
/ rouleau
3 421,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Largeur

Couleur