Ruban adhésif 3M 46519, Longueur: 55 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore

Ruban à transfert d'adhésif 3M 465

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :46519
Rubix :0168-8140206
Fabricant :7000116597
EAN :5010027117051
RUBAN TRANSFERT 465 EU 19MMX55M 22817 UC48

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), papier kraft densifié (support)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN TRANSFERT 465 EU 19MMX55M 22817 UC48


Adhésif 400.
Multi usages.
Adhérence excellente à la plupart des papiers. Bonnes performances à basse température, et bonne résistance au pelage sur de nombreuses surfaces..
Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement.
Le ruban à transfert d'adhésif 465 se compose d'un adhésif acrylique de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun. Adhésif transparent.

Applications

Le ruban à transfert d'adhésif 465 se compose d'un adhésif acrylique de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.Adhésif transparent.

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur55 m
Matièreacrylique (adhésif), papier kraft densifié (support)
Epaisseur0,05 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
1 127,52 HT
/ 48 rouleaux
1 353,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Largeur