Ruban adhésif Tesa 51970 50M 1000MM TRANSPARENT, Longueur: 50 m | Largeur: 1000 mm | Couleur: Incolore

Ruban double face polypropylène 51970

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :51970 50M 1000MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8005428
Fabricant :51970-00014-00
EAN :4005800151125
RUBAN DF POLYPROPYL. TRANSPARENT 51970 50 M X1000 MM T

Résumé technique

Largeur1000 mm
Longueur50 m
Matièrepp/acrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DF POLYPROPYL. TRANSPARENT 51970 50 M X1000 MM T


Solution performante pour les fixations industrielles exigeantes, ce ruban adhésif double face Tesa 51970 présente une masse adhésive acrylique à fort tack et un support transparent en film PP. Il offre une adhérence exceptionnelle sur des surfaces variées, même difficiles, tout en résistant efficacement aux conditions environnementales rigoureuses.

Caractéristiques :
Ce double face se distingue par une combinaison optimale d'adhésion immédiate et de tack initial élevé. Sa masse adhésive acrylique assure une durabilité remarquable, adaptée aux applications à long terme. Ce produit garantit une fixation fiable même sur des surfaces à basse énergie, rugueuses ou légèrement sales, tout en conservant une résistance supérieure à l'humidité, à la chaleur, aux UV et aux produits chimiques.

Spécifications :
- Support : film PP.
- Type d'adhésif : masse adhésive acrylique à fort tack.
- Épaisseur totale : 220 µm.
- Couleur : transparent.
- Allongement à la rupture : 150 %.
- Résistance à la rupture : 50 N/cm.
- Résistance à la température : -40 °C à 80 °C (130 °C sur de courtes périodes).
- Résistance à l'humidité : très bonne.
- Résistance au cisaillement statique : bonne à 23 °C comme à 40 °C.
- Résistance au vieillissement UV : bonne.
- Tack : très bon.
- Pouvoir adhésif immédiat sur ABS : 12,5 N/cm (14,5 N/cm après 14 jours).

Informations sur la marque :
L’histoire de Tesa commence en 1890 avec l'invention d'un ruban adhésif initialement destiné à des applications médicales. Aujourd'hui, Tesa est synonyme d'excellence technologique et d'innovation constante dans le domaine des solutions adhésives professionnelles avec plus de 7 000 produits disponibles et des dizaines de brevets déposés. 

Points forts

- Résistance remarquable aux conditions extrêmes : humidité, chaleur, UV, produits chimiques.
- Application efficace même sur des surfaces à faible énergie ou irrégulières.
- Fixation immédiate et durable pour une utilisation industrielle intensive.
- Facilité d'application grâce au support transparent en film PP.
- Solution respectueuse de l'environnement avec liner en papier certifié durable.

Applications

L'adhésif Tesa 51970 est idéal pour des applications variées telles que la fixation de moulures en plastique ou bois, la mise en place d'enseignes, de panneaux transparents et d'échelles, ainsi que pour des usages décoratifs en points de vente. Sa résistance aux températures extrêmes et aux conditions environnementales en fait un choix privilégié pour les installations intérieures comme extérieures.

Informations techniques


Attributs
Largeur1000 mm
Longueur50 m
Matièrepp/acrylique
Epaisseur0,22 mm
Couleurincolore
1 058,56 € HT
/ unité
1 270,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Largeur