Ruban adhésif Tesa 4957 25M 19MM WHITE, Longueur: 25 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc

Adhésif de fixation double face mousse PE 4957

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4957 25M 19MM WHITE
Rubix :2251-8014645
Fabricant :04957-00008-00
EAN :4005800200007
RUBAN DF MOUSSE POLYETHYL. BLANC 04957 25 M X 19 MM B

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur25 m
Matièremousse pe/acrylique à fort tack
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DF MOUSSE POLYETHYL. BLANC 04957 25 M X 19 MM B


L’adhésif double face tesa® 4957 est une solution de fixation polyvalente et fiable, idéale pour une large gamme d’applications industrielles et commerciales. Conçu avec une mousse PE très conformable et une masse adhésive acrylique à fort tack, il offre une adhésion immédiate et durable sur de nombreux substrats. Résistant aux UV, aux intempéries et au vieillissement, cet adhésif est parfait pour les environnements exigeants, tant en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques :
Cette mousse double face se distingue par sa capacité à compenser les écarts de tension entre les matériaux assemblés, garantissant une fixation solide même sous pression faible. Sa mousse PE très flexible absorbe efficacement les chocs thermiques, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant une résistance aux variations de température. Avec une adhésion immédiate sur une grande variété de surfaces, ce produit est particulièrement adapté pour les fixations courantes et les environnements extérieurs.

Spécifications :
- Support : mousse PE (polyéthylène).
- Épaisseur totale : 1100 µm.
- Type de masse adhésive : acrylique à fort tack.
- Allongement à la rupture : 200 %.
- Résistance à la rupture : 6 N/cm (statique à 40 °C)
- Résistance à la température : jusqu’à 80 °C.
- Résistance au cisaillement : bonne.
- Résistance aux produits chimiques : bonne.
- Résistance au vieillissement : bonne.

Normes :
L’adhésif double face tesa® 4957 a été testé et approuvé par l’institut IFT pour la fixation de joints de fenêtres, incluant des tests de résistance aux UV, à la pluie et au vent. De plus, il a été certifié par TÜV Rheinland en Allemagne pour sa performance d’adhésion à long terme après des tests climatiques IEC 61215/61646 et une résistance en température à 85 °C (référence du rapport TÜV : 21209595). Enfin, il a été testé selon les normes ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2021 et ISO 10993-23:2021 pour son innocuité sur la peau. 

Informations sur la marque :
Tesa est une marque allemande renommée, leader mondial dans la fabrication de solutions adhésives innovantes. Depuis sa création en 1890, Tesa s’est imposée comme un acteur clé dans divers secteurs industriels, offrant des produits de haute qualité pour des applications allant de l’électronique à l’automobile. Avec plus de 7 000 produits dans son catalogue, Tesa continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels et des particuliers, en mettant l’accent sur la durabilité, la performance et la fiabilité.

Points forts

- Flexibilité optimale : compense les écarts de tension entre les matériaux.
- Adhésion immédiate et durable : fort tack pour une fixation rapide et fiable.
- Résistance aux conditions extérieures : résistant aux UV, aux intempéries et au vieillissement.
- Absorption des chocs thermiques : idéal pour les environnements soumis à des variations de température.
- Polyvalence : adapté à une large gamme de substrats, y compris l’ABS, l’aluminium, le PC, le PE, le PET, le PP, le PS, le PVC et l’acier.

Applications

- Fixation de présentoirs : sur les points de vente ou lors d’événements professionnels.
- Étiquetage sur rayons : pour une adhésion durable et résistante.
- Gestion des câbles : fixation de gaines de câbles et de joints de fenêtres.
- Décoration intérieure : fixation de verre décoratif ou de miroirs sur meubles.
- Énergie solaire : montage de châssis de modules solaires.
- Applications extérieures : fixation de barres de fenêtres et autres éléments exposés aux intempéries.

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur25 m
Matièremousse pe/acrylique à fort tack
Epaisseur1,1 mm
Couleurblanc
Type de banderuban mousse
239,20 € HT
/ 16 unités
287,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Largeur