Ruban adhésif Tesa 50605 50MTR X 50MM TRANSPARANT, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Adhésif de raccord double face 50605
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :50605 50MTR X 50MM TRANSPARANT
Rubix :2251-8101134
Fabricant :50605-00013-41
EAN :4042448186317


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | non-tissé (support), acrylique (adhésif), papier cristal (revêtement) |
Détails articles : RUBAN DF NON TISSE TRANSPARENT 50605 50 M X 50 MM T
tesa® 50605 est un adhésif de raccord double face translucide composé d'un papier tissé et d'une masse adhésive acrylique.
tesa® 50605 se caractérise surtout par
* un tack élevé
* une grande résistance au déchirement
* une résistance élevée à la température
La formulation spéciale de la masse adhésive garantit une bonne fixation même sur des surfaces rugueuses comme le carton.
tesa® 50605 se caractérise surtout par
* un tack élevé
* une grande résistance au déchirement
* une résistance élevée à la température
La formulation spéciale de la masse adhésive garantit une bonne fixation même sur des surfaces rugueuses comme le carton.
Applications
* raccord des protecteurs et des cannelures dans l'industrie du carton ondulé
* raccord à la volée de papier dans les processus d'impression de journaux et dans le matriçage
* raccord à la volée de papier léger et de carton
* raccord à la volée de papier dans les processus d'impression de journaux et dans le matriçage
* raccord à la volée de papier léger et de carton
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | non-tissé (support), acrylique (adhésif), papier cristal (revêtement) |
| Epaisseur | 0,09 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
961,56 € HT
/ 36 unités
1 153,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h