Ruban adhésif 3M 908612, Longueur: 50 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Blanc

Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :908612
Rubix :0168-8047683
Fabricant :7000071740
EAN :54001895910888
RUBAN ADH DOUBLE FACE NON TISSEE 9086 50 M X 12 MM UC120

Résumé technique

Largeur12 mm
Longueur50 m
Matièreacrylique (adhésif), papier de soie (support)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH DOUBLE FACE NON TISSEE 9086 50 M X 12 MM UC120


Le Ruban Adhésif Double Face Papier 3M™ 9086 est un produit de haute performance offrant une adhérence élevée sur une variété de matériaux ou de surfaces. Ce ruban combine une résistance au cisaillement et au pelage élevée. Son adhésif acrylique modifié et son support non-tissé assurent un tack initial élevé, permettant un assemblage performant dès son application.

Caractéristiques
Ce ruban double face de 0,19mm avec un support non tissé, se découpe à la main, est conformable, et facile à appliquer. Il permet l’assemblage efficace de matériaux plastiques. Son film d’application double face, épais, est doté d’un adhésif acrylique. Il offre une adhérence élevée, un collage immédiat, une prise rapide sur une grande variété de matériaux ou de surfaces. Ce ruban est résistant aux solvants. Il offre également une résistance au cisaillement et au pelage élevée.

Spécifications
Couleur du produit: blanc-translucide
Couleur du revêtement principal: blanc
Largeur de la taille principale: 137 cm
Longueur de la taille principale: 150,9 cm
Matériau de support: tissu
Type d’adhésif: acrylique
Protecteur: papier blanc avec logo 3M écrit en noir

Instructions d’utilisation
- Assurez-vous que les surfaces à assembler sont propres, sèches et unifiées. Le solvant généralement utilisé pour le nettoyage des surfaces est un mélange (50/50) d’alcool isopropylique et d’eau.
- Appliquez le ruban à une température idéale entre 21°C et 38°C pour une adhésion optimale.
- Évitez d'appliquer le ruban à des températures inférieures à 10°C pour garantir une tenue optimale. L’adhésif devient trop ferme pour adhérer correctement. Cependant une fois le ruban correctement appliqué, la tenue aux basses températures est généralement satisfaisante.

Informations sur la marque
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Soutenue par une équipe de 8 100 chercheurs et un portefeuille de 129 000 brevets, 3M continue d’innover pour les professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres industries.

Points forts

- Adhésion performante sur une variété de matériaux
- Tack initial élevé pour un assemblage rapide
- Bonne résistance au pelage et au cisaillement
- Assemblage efficace de matériaux plastiques
- Résistant aux UV
- Bonne résistance aux solvants
- Bonne résistance aux plastifiants

Applications

Le Ruban Adhésif Double Face Papier 9086 3M™ est idéal pour l'assemblage de divers matériaux tels que le bois, le métal, le verre, le papier, la peinture, ainsi que d'autres tissus et plastiques. Il est adapté pour des applications dans l'habillage intérieur automobile, la fabrication de métaux, l'équipement de sport, la maroquinerie, et bien d'autres.

Informations techniques


Attributs
Largeur12 mm
Longueur50 m
Matièreacrylique (adhésif), papier de soie (support)
Epaisseur0,19 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
13,65 € HT
/ rouleau
16,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur