Ruban adhésif 3M LSE11012N, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Blanc

Ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF

Voir les informations techniques
Références
3M :LSE11012N
Rubix :0168-8222286
Fabricant :7100143324
RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB LSE-110WF 12MMX33M UC18
Résumé technique
Largeur12 mm
Longueur33 m
Matièremousse acrylique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB LSE-110WF 12MMX33M UC18


Conçu pour assembler sans primaire les plastiques basse énergie de surface comme le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.
Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Sans primaire, le ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF assure des performances de collage supérieures sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.

Points forts

Ruban adhésif acrylique blanc de 1,1 mm. Mousse conformable.;Adhère aux plastiques et composites LSE sans primaire;Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants;Résistance au vieillissement;Etanche à l'eau et à l'humidité;L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts;Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures;Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents;Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

Applications

Collage de panneau sur cadre || Collage de raidisseur sur panneau (ex. assemblage de toiture) || Collage hublots/fenêtres || Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires || Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes

Informations techniques


Attributs
Largeur12 mm
Longueur33 m
Matièremousse acrylique
Epaisseur1,1 mm
Couleurblanc
Type de banderuban mousse
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 070,46 HT
/ 18 rouleaux
1 284,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

Matière

Sélectionner les références (3)