Ruban adhésif 3M 94251966, Longueur: 66 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban adhésif
Voir les informations techniquesRéférences
3M :94251966
Rubix :0168-8014414
Fabricant :7000048528
EAN :00021200677106

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), upvc (support) |
Détails articles : RUBAN ADH. DF 1 FACE AMOVIBLE 9425 66 M X 19,1 MM UC12
Points forts
Adhésif 400 Excellente résistance aux UV. Bonne adhérence sur une grande variété de matériaux tels que HSE haute énergie de surface, LSE basse énergie de surface et métaux. Bonne résistance à la température et à l'humidité. Haute performance pour les jointage dans les applications d'impression. Utilisez un ruban polyvalent avec une bonne adhérence sur une grande variété de matériaux
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), upvc (support) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
887,52 € HT
/ 12 rouleaux
1 065,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours