Ruban adhésif 3M 947325, Longueur: 55 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ VHB™ F9473PC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :947325
Rubix :0168-8003335
Fabricant :7100029176
EAN :5900422038894

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute température 100 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF VHB 9473 55 M X 25,4 MM UC 9
Acrylique haute performance 100MP de 260 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.
Le 9473 est un ruban à transfert d'adhésif acrylique ferme. Cet adhésif se caractérise par une résistance finale au collage très élevée, une excellente résistance en température et aux solvants et un très bon pouvoir de maintien au cisaillement.
Points forts
• Le Ruban à transfert d'adhésif transparent VHB™ de 260 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique solide pour une fixation durable
• Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques. Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
• Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C
• Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes
• Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.
• Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
• Version épaisse du ruban F9469PC
Applications
Assemblage industriel - Fabrication métallique - Fixation d'éléments de décoration - Collage de circuits imprimés flexibles - Remplacement des rivets - Remplacement des points de soudure - Fixation permanente
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute température 100 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
| Epaisseur | 0,26 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,54 € HT
/ rouleau
153,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h