Ruban adhésif 3M 5952F191, Longueur: 11 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir

Ruban 3M™ VHB™ 5952

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :5952F191
Rubix :0168-8214532
Fabricant :7100223843
EAN :04054596796331
RUBAN VHH 5952F 19 MM X 11M
Résumé technique
Largeur19 mm
Longueur11 m
Matièrefilm de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN VHH 5952F 19 MM X 11M


Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5952F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 1.1 mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, plastiques et peintures poudres.

Points forts


• Excellente performance sur une large variété de substrats
• L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une force de manipulation immédiate
• Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
• L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
• Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité et plus encore

Applications

Alternatives au rivetage ou au soudage - Assemblage de matériaux composites - Assemblages panneau sur cadre/raidisseur sur panneau - Collage du métal - Collage structural - Fixation d'éléments de décoration

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur11 m
Matièrefilm de polyéthylène (doublure), acrylique modifié (adhésif)
Epaisseur1,1 mm
Couleurnoir
Type de banderuban mousse
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,84 HT
/ 4 rouleaux
202,61 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur

Sélectionner les références (4)