Diable pour fût Fimm 840006955, Capacité de charge: 400 kg | Largeur: 200 cm | Longueur: 530 cm
Rouleur de fûts 400 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840006955
Rubix :2413-7069826
EAN :3666025400033

Documents
Détails articles : ROULEUR DE FUT 400KG 607X530X200
Pour fûts de 60 à 220 L métalliques ou plastiques.
Peinture époxy rouge.
3 roulettes de diamètre 100 mm, roues bandage nylon.
Peinture époxy rouge.
3 roulettes de diamètre 100 mm, roues bandage nylon.
Points forts
Rouleur de fût permettant de transférer un fût d'un poste de travail à un autre sans effort. Fabrication française de qualité
Applications
Pour le transport de fûts en position verticale.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Poids | 9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,01 € HT
/ unité
231,61 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
