Diable pour fût Fimm 840005688, Capacité de charge: 350 kg | Largeur: 58 cm | Longueur: 67 cm
Diable universel 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840005688
Rubix :2413-7062676
EAN :3666025400255



Documents
Détails articles : DIABLE A FUT CU 350 KG
Diable universel permettant de charger et déplacer des fûts plastiques et métalliques de 220 L en toute sécurité.
Système d'accroche par came à levier.
Maintien de la charge pendant toute la durée de la manutention.
Dispose d'une poignée ergonomique limitant la fatigue au niveau des épaules, de la nuque et du dos de l'utilisateur.
Type de roue CaoutchoucDiamètre de la roue 250mm
Système d'accroche par came à levier.
Maintien de la charge pendant toute la durée de la manutention.
Dispose d'une poignée ergonomique limitant la fatigue au niveau des épaules, de la nuque et du dos de l'utilisateur.
Type de roue CaoutchoucDiamètre de la roue 250mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Pour décharger et transporter confortablement des fûts métalliques ou plastiques en toute sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Poids | 18 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,40 € HT
/ unité
503,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
