Diable pour fût Fimm 840005689, Capacité de charge: 350 kg | Largeur: 1450 cm | Longueur: 670 cm
Diable universel 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840005689
Rubix :2413-7069829
EAN :3666025400262






Résumé technique
| Contenance | 220 l |
|---|---|
| Capacité de charge | 350 kg |
| Hauteur | 580 cm |
Documents
Détails articles : DIABLE POUR FUT 350KG 580X670X1450 R. PNEUM
Equipé d'un système d'accroche par came à levier permettant de maintenir la charge pendant la durée de la manutention.
La poignée ergonomique limite la fatigue au niveau des épaules, de la nuque et du dos de l'utilisateur.
Type de fûts : métallique et plastique à rebordCapacité des fûts 220 LType de roue pneumatiquesDiamètre de la roue 260mm
La poignée ergonomique limite la fatigue au niveau des épaules, de la nuque et du dos de l'utilisateur.
Type de fûts : métallique et plastique à rebordCapacité des fûts 220 LType de roue pneumatiquesDiamètre de la roue 260mm
Points forts
Diable universel permettant de charger et déplacer des fûts plastiques et métalliques de 220 L en toute sécurité. Système d'accroche par came à levier. Maintien de la charge pendant toute la durée de la manutention. Dispose d'une poignée ergonomique limitant la fatigue au niveau des épaules, de la nuque et du dos de l'utilisateur. Fabrication française de qualité
Applications
Pour saisir et déplacer un fût.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 220 l |
|---|---|
| Capacité de charge | 350 kg |
| Hauteur | 580 cm |
| Poids | 14 kg |
| Largeur | 1450 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,16 € HT
/ unité
547,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours