Diable pour fût Fimm 840003015
Transvaseur pour jerricans de 20, 25 et 30 L.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840003015
Rubix :2413-7029380
EAN :3666025400347




Documents
Détails articles : TRANSVASEUR JERICANS 20/25/30L 35KG RGE
Permet de vider un jerrican de 20, 25 ou 30 L sans effort.
Dimensions maxi du jerrican (L x l x h) : 320 x 300 x 450 mm.
Dimensions 500x450x940mm
Dimensions maxi du jerrican (L x l x h) : 320 x 300 x 450 mm.
Dimensions 500x450x940mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Pour vider facilement un jerrican.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 500 mm |
|---|---|
| Poids | 8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,01 € HT
/ unité
330,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
