Diable pour fût Fimm 840007561, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 66.5 cm | Longueur: 83 cm
Chantier à fûts universel 250 kg pour fûts métalliques et plastiques de 60 à 220 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840007561
Rubix :2413-7000022
EAN :3666025400279



Documents
Détails articles : CHANTIER A FUT 220L BLEU 830X665X570MM
Adapté aux fûts de 60 - 120 - 220 L.
La bavette de préhension permet de charger aisément les fûts.
Les rouleaux facilitent les opérations de vidage du fût.
Sangle de maintien fournie.
Dimensions 830x665x570mm.
Poids 17kg.
Charge : 250 kg.
Roues caoutchouc et nylon.
La bavette de préhension permet de charger aisément les fûts.
Les rouleaux facilitent les opérations de vidage du fût.
Sangle de maintien fournie.
Dimensions 830x665x570mm.
Poids 17kg.
Charge : 250 kg.
Roues caoutchouc et nylon.
Applications
Pour charger, déplacer, vider des fûts métalliques ou plastiques en toute sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 220 l |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Hauteur | 57 cm |
| Poids | 17 kg |
| Longueur | 83 cm |
| Largeur | 66,5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,26 € HT
/ unité
500,71 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
