Diable pour fût Fimm 840006655, Largeur: 640 cm
Pince à fût automatique 600 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840006655
Rubix :2413-7069836
EAN :3666025400385
Documents
Détails articles : PINCE A FUT 600KG AUTOMATIQUE 640X500X350
Pince automatique conçue pour la manutention verticale de fûts métalliques ou plastiques à rebords.
Pour la manutention verticale des fûts de 200 - 220 L.
Modèle breveté.
Serrage automatique lors de la levée du fût.
Verrouillage et déverrouillage automatique du fût sans intervention manuelle de l'opérateur.
Coloris : Rouge.
Dimensions 640x640x350mmType Fût métallique et plastique à rebordModèle Automatique
Pour la manutention verticale des fûts de 200 - 220 L.
Modèle breveté.
Serrage automatique lors de la levée du fût.
Verrouillage et déverrouillage automatique du fût sans intervention manuelle de l'opérateur.
Coloris : Rouge.
Dimensions 640x640x350mmType Fût métallique et plastique à rebordModèle Automatique
Points forts
Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Poids | 16 kg |
|---|---|
| Largeur | 640 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 443,51 € HT
/ unité
1 732,21 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours



