Diable pour fût Fimm 840009378, Capacité de charge: 300 kg | Largeur: 40.7 cm | Longueur: 75.3 cm
Pince à fût manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840009378
Rubix :2413-7237108
EAN :3666025400408

Documents
Détails articles : PINCE A FUT MANUELLE
Pour la manutention horizontale des fûts.Pince constituée de 2 becs de préhension. Pour fûts métalliques 120 et 220 L et fûts plastiques à rebord de 60, 120 et 220 L.Becs avec bords arrondis facilitant le centrage de la charge. Préhension par palan ou grue.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Hauteur | 9 cm |
| Poids | 7 kg |
| Longueur | 75,3 cm |
| Largeur | 40,7 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,36 € HT
/ unité
378,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
