Diable pour fût Fimm 840000225, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 1290 cm | Longueur: 750 cm
Diable chantier à fût 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :840000225
Rubix :2413-7029132
EAN :3666025400217




Documents
Détails articles : DIABLE CHANTIER FUT METAL 220L 250KG B.PNEUM RGE
Portance et rotation du fût assurées par des galets nylon.
Chaine de maintien fournie.
Roues pneumatiques : pour sols accidentés.
Préconisé en extérieur.
Type de fûts : métalliqueCapacité des fûts : 220
Chaine de maintien fournie.
Roues pneumatiques : pour sols accidentés.
Préconisé en extérieur.
Type de fûts : métalliqueCapacité des fûts : 220
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Pratique, ce diable de chantier permet de charger un fût métallique, de le déplacer et de le positionner horizontalement pour le vidage.
Chaîne de maintien fournie.
Chaîne de maintien fournie.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Poids | 15 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,09 € HT
/ unité
681,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
