Diable pour fût Fimm 845008011, Capacité de charge: 350 kg | Largeur: 55.5 cm | Longueur: 61.5 cm
Diable pour la manutention intensive des fûts au sol 350 kg.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008011
Rubix :2413-7237138
EAN :3666025400682






Résumé technique
| Contenance | 220 l |
|---|---|
| Capacité de charge | 350 kg |
| Hauteur | 158,5 cm |
Documents
Détails articles : DIABLE ROUL-FUT 350KG
Permet la manutention intensive de fûts au sol. L’ingéniosité du système réside dans la pince auto-serreuse réglable en hauteur et permettant de gérer plusieurs diamètres de fûts. Équipé d'une simple griffe pour les fûts à rebord.
Points forts
Ce diable permet de manipuler des fûts sans effort.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 220 l |
|---|---|
| Capacité de charge | 350 kg |
| Hauteur | 158,5 cm |
| Poids | 22 kg |
| Longueur | 61,5 cm |
| Largeur | 55,5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 305,88 € HT
/ unité
1 567,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours