Roulement rigide à billes SKF 6304, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6304
Rubix :0301-1002890
Fabricant :6304
EAN :7316571124742


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6304 20X52X15
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes est conçu pour offrir des performances dans une large gamme d’applications industrielles. Sa capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens le rend indispensable dans des systèmes nécessitant un fonctionnement fluide et une grande fiabilité.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes supporte des charges radiales élevées et des charges axiales modérées dans les deux sens. Il est fabriqué avec une cage en tôle d’acier, lui conférant robustesse et longévité. Sans joints d’étanchéité, il offre une structure ouverte qui facilite l’accès pour l’entretien. Son jeu radial standard assure un fonctionnement fluide avec une faible résistance au frottement, ce qui permet d’atteindre des vitesses élevées tout en maintenant une faible consommation d’énergie. Ce roulement est idéal pour des applications où un entretien facile et une lubrification régulière suffisent pour garantir des performances optimales.
Entretien:
Pour garantir un fonctionnement optimal et prolonger la durée de vie de ce roulement, il est crucial de maintenir une lubrification adéquate. Le graissage ou l'huilage, selon les conditions d'utilisation, permet de réduire l'usure prématurée et d'assurer une rotation fluide. Ce roulement nécessite un entretien régulier, pour cela il est indispensable de vérifier les paramètres comme le bruit, la température, la lubrification et les vibrations.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes est conçu sans joints d’étanchéité, ce qui signifie qu'il ne bénéficie pas d'une protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, l'humidité ou les particules solides. Bien que cette conception simplifie les opérations de maintenance et facilite l'accès pour le graissage, elle expose également le roulement à un risque accru de contamination. Il est donc particulièrement adapté aux environnements propres ou modérément contaminés.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions mécatroniques. Présent dans plus de 40 secteurs industriels, la marque propose des produits innovants pour améliorer la performance et la fiabilité des équipements tournants. Grâce à son expertise et à ses solutions de haute qualité, SKF soutient l’industrie mondiale dans divers domaines tels que l’automobile, l’aéronautique, et l’agriculture.
Points Forts:
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Conception simple et robuste, idéale pour une installation facile.
- Faible résistance au frottement pour des vitesses élevées et une efficacité énergétique optimale.
- Aucun joint d’étanchéité pour faciliter l’entretien et la lubrification.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux systèmes de convoyage, aux équipements de manutention, aux machines-outils telles que les perceuses et fraiseuses, ainsi qu’aux systèmes de poulies et rouleaux de guidage. Il trouve également son utilisation dans les machines agricoles, les équipements automobiles, les treuils et les motoréducteurs. Ce roulement peut être intégré dans des systèmes où les conditions de contamination sont contrôlées et où un entretien facile et régulier est possible.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes supporte des charges radiales élevées et des charges axiales modérées dans les deux sens. Il est fabriqué avec une cage en tôle d’acier, lui conférant robustesse et longévité. Sans joints d’étanchéité, il offre une structure ouverte qui facilite l’accès pour l’entretien. Son jeu radial standard assure un fonctionnement fluide avec une faible résistance au frottement, ce qui permet d’atteindre des vitesses élevées tout en maintenant une faible consommation d’énergie. Ce roulement est idéal pour des applications où un entretien facile et une lubrification régulière suffisent pour garantir des performances optimales.
Entretien:
Pour garantir un fonctionnement optimal et prolonger la durée de vie de ce roulement, il est crucial de maintenir une lubrification adéquate. Le graissage ou l'huilage, selon les conditions d'utilisation, permet de réduire l'usure prématurée et d'assurer une rotation fluide. Ce roulement nécessite un entretien régulier, pour cela il est indispensable de vérifier les paramètres comme le bruit, la température, la lubrification et les vibrations.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes est conçu sans joints d’étanchéité, ce qui signifie qu'il ne bénéficie pas d'une protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, l'humidité ou les particules solides. Bien que cette conception simplifie les opérations de maintenance et facilite l'accès pour le graissage, elle expose également le roulement à un risque accru de contamination. Il est donc particulièrement adapté aux environnements propres ou modérément contaminés.
Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions mécatroniques. Présent dans plus de 40 secteurs industriels, la marque propose des produits innovants pour améliorer la performance et la fiabilité des équipements tournants. Grâce à son expertise et à ses solutions de haute qualité, SKF soutient l’industrie mondiale dans divers domaines tels que l’automobile, l’aéronautique, et l’agriculture.
Points Forts:
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Conception simple et robuste, idéale pour une installation facile.
- Faible résistance au frottement pour des vitesses élevées et une efficacité énergétique optimale.
- Aucun joint d’étanchéité pour faciliter l’entretien et la lubrification.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux systèmes de convoyage, aux équipements de manutention, aux machines-outils telles que les perceuses et fraiseuses, ainsi qu’aux systèmes de poulies et rouleaux de guidage. Il trouve également son utilisation dans les machines agricoles, les équipements automobiles, les treuils et les motoréducteurs. Ce roulement peut être intégré dans des systèmes où les conditions de contamination sont contrôlées et où un entretien facile et régulier est possible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6304 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 30000 rpm |
| Vitesse limite | 19000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,61 € HT
/ unité
9,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h