Roulement rigide à billes SNR 6203NREE, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6203NREE
Rubix :0302-1015276
EAN :3413520701505
RLT A BILLES 6203 ETANCHE RAINURE+CLIP 17X40X12

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6203 ETANCHE RAINURE+CLIP 17X40X12


Single-row grooved ball bearing, radial contact, sheet metal cage, groove and retainer ring on exterior diameter, friction seals on both sides
Ce roulement de marque SNR est conçu pour les environnements humides, poussiéreux ou exposés aux projections. Grâce à sa conception étanche des deux côtés et sa robustesse, il garantit un fonctionnement stable et fiable. Ce produit est idéal pour les utilisateurs recherchant une solution durable, sans entretien, adaptée à des applications de rotation modérée. Il se distingue par sa protection renforcée, sa capacité de charge et sa facilité d’intégration dans différents types de mécanismes.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes à une rangée se caractérise par une cage en tôle d’acier légère et résistante. Il dispose d’un jeu radial standard (CN) permettant un bon alignement des éléments roulants et une stabilité de fonctionnement. Équipé de joints sur les deux faces, ce modèle offre une excellente protection contre les contaminants, mais cette configuration engendre une légère réduction de la vitesse admissible en raison du frottement permanent entre les joints et la bague intérieure. La rainure de circlip sur la bague extérieure, associée à un segment monté en usine, facilite le montage axial dans le logement. Il supporte principalement des charges radiales, tout en tolérant des efforts axiaux modérés. Sa conception permet une répartition homogène des charges et une bonne tenue à des vitesses modérées.

Entretien :
Ce produit est pré-lubrifié en usine avec une graisse haute performance. Aucun graissage complémentaire n’est nécessaire. Les joints en contact assurent une bonne rétention de la graisse et empêchent l’intrusion de particules, ce qui rend ce roulement totalement sans entretien dans des conditions de fonctionnement normales. Il est conseillé de respecter les limites de température et de charge pour préserver ses performances. Ce roulement convient parfaitement aux systèmes difficiles d’accès où les interventions de maintenance sont réduites.

Etanchéité :
Ce roulement est doté de joints à lèvre en caoutchouc NBR sur ses deux faces. Ce type d’étanchéité assure une protection efficace contre la poussière, l’eau, les huiles et les graisses. Le frottement permanent entre les joints et la bague intérieure crée une barrière fiable contre les contaminants solides et liquides. Cela prolonge la durée de vie du produit, même dans des environnements contraignants. En contrepartie, ce système génère une résistance au mouvement légèrement plus élevée et limite la vitesse de rotation par rapport aux modèles ouverts ou à déflecteurs.

Information sur la marque :
SNR, marque du groupe NTN, est reconnue pour son expertise dans le domaine des roulements et solutions mécaniques. Forte de plus de 100 ans d’expérience, elle développe des produits innovants pour les secteurs industriels, automobiles et ferroviaires. Son engagement repose sur la qualité, la fiabilité et l’innovation. Grâce à une fabrication européenne maîtrisée, SNR propose des produits robustes et performants, adaptés aux exigences techniques les plus strictes.

Avantages clés :
- Protection renforcée contre l’eau, la poussière et les graisses grâce aux joints en NBR ;
- Graissage longue durée sans entretien requis dans des conditions normales ;
- Bonne capacité de charge radiale avec tolérance des efforts axiaux dans les deux sens ;
- Montage facile grâce à la rainure de circlip intégrée ;
- Stabilité de fonctionnement assurée par le jeu radial standard ;
- Fonctionnement silencieux avec faible niveau de vibrations ;
- Résistance accrue à la corrosion dans les environnements humides.

Applications :
Ce roulement rigide à billes convient particulièrement aux convoyeurs, rouleaux de manutention, petits moteurs électriques ou équipements semi-ouverts. Il s’intègre facilement dans les systèmes où la protection contre la poussière et l’humidité est primordiale. Idéal pour des vitesses modérées, il est recommandé dans les environnements industriels exposés aux projections ou soumis à des conditions de maintenance limitées. Sa conception compacte permet un usage polyvalent dans des applications où fiabilité et simplicité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite12000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9400 N
Poids0,068 kg
14,79 HT
/ unité
17,75 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.