Roulement rigide à billes FAG 6316-J20AB-C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6316-J20AB-C3
Rubix :0255-1467303
Fabricant :0709471390030
EAN :4012802878257
RLT A BILLES 6316 ISOL. 1000V BE C3 80X170X39

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6316 ISOL. 1000V BE C3 80X170X39


Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu pour des applications industrielles variées, offrant une performance élevée et une isolation électrique grâce à son revêtement en céramique. Sa conception ouverte nécessite un entretien rigoureux pour maintenir ses performances optimales.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu avec une structure ouverte, ce qui signifie qu'il ne dispose pas de joints d'étanchéité. Il est doté d’une cage en tôle d’acier, offrant robustesse et stabilité. Le jeu radial C3 présent dans ce modèle permet de compenser de légères dilatations thermiques, assurant ainsi une performance constante même dans des conditions de fonctionnement variables. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure procure une isolation électrique, minimisant les risques de courant parasite qui pourraient affecter les équipements.

Entretien:
Ce roulement est de type ouvert, il est donc essentiel d’assurer un entretien rigoureux pour maintenir des performances optimales. L’absence d’étanchéité le rend plus vulnérable aux poussières et autres contaminants. Il est donc crucial de vérifier régulièrement le roulement pour éviter l'accumulation de saletés qui pourraient nuire à son fonctionnement et réduire sa durée de vie.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée est conçu sans système d’étanchéité, ce qui le rend plus vulnérable aux particules de poussière et autres contaminants. Bien que cette conception ouverte favorise une dissipation thermique efficace, elle requiert un entretien plus rigoureux pour prévenir la contamination. Il est donc recommandé de l'employer dans des environnements à faible risque de contamination et où un entretien régulier est possible.

Points forts

Ce roulement rigide à une rangée de billes se distingue par plusieurs caractéristiques qui améliorent sa performance et sa durabilité. Sa conception ouverte favorise une dissipation thermique optimisée, essentielle pour les applications fonctionnant à haute vitesse. Le revêtement en céramique sur la bague extérieure offre une isolation électrique efficace, protégeant le roulement contre les courants parasites et prolongeant ainsi sa durée de vie tout en prévenant les dommages aux composants de l’équipement. La cage en tôle d’acier, quant à elle, renforce la stabilité du roulement et accroît sa résistance aux vibrations, contribuant ainsi à une performance globale améliorée. Le jeu radial C3 permet de gérer les petites dilatations thermiques, assurant un fonctionnement fluide et une longévité accrue.

Applications

Ce roulement rigide à une rangée de billes est idéal pour une gamme étendue d'applications industrielles, telles que les moteurs électriques, les machines-outils et les générateurs. Sa conception ouverte le rend particulièrement adapté aux environnements à faible risque de contamination. Il convient parfaitement aux systèmes nécessitant une isolation électrique, ce qui le rend particulièrement utile dans les secteurs de l'énergie et des équipements électroniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..-j20ab
Vitesse de référence5500 rpm
Vitesse limite5400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r87000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr131000 N
842,93 € HT
/ unité
1 011,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.