Roulement rigide à billes PTN 61803-2Z, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :61803-2Z
Rubix :Y600-1484948
Fabricant :893885
EAN :3660338463402




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 5 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61803 2 FLASQUES IMPORT 17X26X5
Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
ZZ - Roulements à billes à gorges profondes
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 61800 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 20000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1800 N |
| Poids | 0,007 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,20 € HT
/ 10 unités
18,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h