Roulement rigide à billes FAG 6218, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6218
Rubix :0255-1015471
Fabricant :0167215000000
EAN :4012801077453


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6218 90X160X30
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62 |
| Vitesse de référence | 5100 rpm |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 74000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 102000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,76 € HT
/ unité
158,11 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours