Roulement rigide à billes SNR 6004FT150ZZ, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes gamme Topline
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6004FT150ZZ
Rubix :0302-1097160
Fabricant :6004.FT150.ZZ
EAN :3413520358150




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 2 FLASQUES C3 TEMP.150 20X42X12
Ce roulement SNR de la gamme Topline garantit un fonctionnement fluide, même dans des conditions thermiques extrêmes. Grâce à sa conception robuste et à ses éléments internes optimisés, il combine une excellente tenue à haute vitesse avec une protection durable contre les contaminants.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes bénéficie d’un jeu radial interne C3, offrant une tolérance accrue aux dilatations thermiques. Son architecture repose sur une seule rangée de billes, maintenues par une cage en tôle d’acier légère et résistante, qui assure un bon guidage des éléments roulants. Le faible couple résistant permet une rotation efficace avec un minimum de frottement, même à régime soutenu. Le lubrifiant haute température, à base d’huile synthétique épaissie à la polyurée, est encapsulé dès l’usine pour garantir une lubrification constante même à haute température. Ce roulement rigide à billes répond aux exigences des systèmes tournant à haute fréquence, tout en conservant une stabilité thermique optimale.
Entretien :
Ce roulement est pré-graissé en usine et ne nécessite aucun graissage complémentaire dans des conditions normales d’utilisation. Le lubrifiant utilisé est spécifiquement formulé pour les environnements chauds, avec une excellente tenue jusqu’à 150 °C en continu. Dans un environnement propre et modérément exposé, le produit ne demande aucun entretien spécifique. Cependant, dans des conditions plus sévères — chaleur intense, humidité ou contamination — il est recommandé de surveiller régulièrement les vibrations, les bruits anormaux ou le jeu axial, afin de prévenir toute défaillance prématurée.
Etanchéité :
Le système d’étanchéité repose sur deux déflecteurs métalliques en tôle d’acier, positionnés de chaque côté du roulement. Ces flasques assurent une barrière efficace contre les particules solides et les projections légères. Grâce à une rainure en V sur la bague intérieure, un joint labyrinthe se forme, limitant l’intrusion des impuretés tout en conservant le lubrifiant. Ce système sans contact permet une bonne dissipation thermique et évite l’échauffement interne. Toutefois, cette configuration n’offre pas une protection complète contre l’humidité ou les milieux corrosifs prolongés.
Informations sur la marque :
SNR, marque du groupe NTN, est une référence mondiale dans le domaine des roulements. Forte de plus de 100 ans d’expérience, elle développe des solutions innovantes pour l’automobile, l’aéronautique et l’industrie. Reconnue pour sa qualité, SNR propose des produits à haute technicité adaptés aux environnements extrêmes. Son expertise s’appuie sur un savoir-faire européen et une forte capacité d’innovation.
Avantages clés :
- Fonctionnement fiable jusqu’à 150 °C grâce à une lubrification haute performance.
- Étanchéité efficace contre les poussières et projections légères.
- Faible frottement interne pour des vitesses de rotation élevées.
- Aucune relubrification nécessaire dans les conditions d'usage prévues.
- Bonne capacité de charge radiale et fonctionnement silencieux.
Applications :
- Moteurs électriques industriels, notamment dans des environnements chauds ou peu ventilés.
- Ventilateurs d’extraction dans les cuisines professionnelles.
- Convoyeurs en sortie de four.
- Pompes à eau chaude ou à huile thermique.
- Machines de moulage plastique.
- Enrouleurs utilisés dans l’industrie textile.
- Équipements de traitement thermique.
- Turbines de poêles à pellets.
- Sécheuses industrielles.
- Systèmes de volets roulants exposés à de fortes variations de température.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes bénéficie d’un jeu radial interne C3, offrant une tolérance accrue aux dilatations thermiques. Son architecture repose sur une seule rangée de billes, maintenues par une cage en tôle d’acier légère et résistante, qui assure un bon guidage des éléments roulants. Le faible couple résistant permet une rotation efficace avec un minimum de frottement, même à régime soutenu. Le lubrifiant haute température, à base d’huile synthétique épaissie à la polyurée, est encapsulé dès l’usine pour garantir une lubrification constante même à haute température. Ce roulement rigide à billes répond aux exigences des systèmes tournant à haute fréquence, tout en conservant une stabilité thermique optimale.
Entretien :
Ce roulement est pré-graissé en usine et ne nécessite aucun graissage complémentaire dans des conditions normales d’utilisation. Le lubrifiant utilisé est spécifiquement formulé pour les environnements chauds, avec une excellente tenue jusqu’à 150 °C en continu. Dans un environnement propre et modérément exposé, le produit ne demande aucun entretien spécifique. Cependant, dans des conditions plus sévères — chaleur intense, humidité ou contamination — il est recommandé de surveiller régulièrement les vibrations, les bruits anormaux ou le jeu axial, afin de prévenir toute défaillance prématurée.
Etanchéité :
Le système d’étanchéité repose sur deux déflecteurs métalliques en tôle d’acier, positionnés de chaque côté du roulement. Ces flasques assurent une barrière efficace contre les particules solides et les projections légères. Grâce à une rainure en V sur la bague intérieure, un joint labyrinthe se forme, limitant l’intrusion des impuretés tout en conservant le lubrifiant. Ce système sans contact permet une bonne dissipation thermique et évite l’échauffement interne. Toutefois, cette configuration n’offre pas une protection complète contre l’humidité ou les milieux corrosifs prolongés.
Informations sur la marque :
SNR, marque du groupe NTN, est une référence mondiale dans le domaine des roulements. Forte de plus de 100 ans d’expérience, elle développe des solutions innovantes pour l’automobile, l’aéronautique et l’industrie. Reconnue pour sa qualité, SNR propose des produits à haute technicité adaptés aux environnements extrêmes. Son expertise s’appuie sur un savoir-faire européen et une forte capacité d’innovation.
Avantages clés :
- Fonctionnement fiable jusqu’à 150 °C grâce à une lubrification haute performance.
- Étanchéité efficace contre les poussières et projections légères.
- Faible frottement interne pour des vitesses de rotation élevées.
- Aucune relubrification nécessaire dans les conditions d'usage prévues.
- Bonne capacité de charge radiale et fonctionnement silencieux.
Applications :
- Moteurs électriques industriels, notamment dans des environnements chauds ou peu ventilés.
- Ventilateurs d’extraction dans les cuisines professionnelles.
- Convoyeurs en sortie de four.
- Pompes à eau chaude ou à huile thermique.
- Machines de moulage plastique.
- Enrouleurs utilisés dans l’industrie textile.
- Équipements de traitement thermique.
- Turbines de poêles à pellets.
- Sécheuses industrielles.
- Systèmes de volets roulants exposés à de fortes variations de température.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 18000 rpm |
| Vitesse limite | 16000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9200 N |
| Poids | 0,068 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,80 € HT
/ unité
16,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h