Roulement rigide à billes FAG 6302-C-C3>V, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6302-C-C3>V
Rubix :0255-1021228
Fabricant :0949834880030
EAN :4054372588983
RLT A BILLES 6302 C3 15X42X13

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6302 C3 15X42X13


Ce roulement à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance optimale dans des environnements industriels exigeants. Idéal pour les applications nécessitant une gestion thermique efficace et une faible résistance au roulement, il supporte à la fois des charges radiales et axiales. Sa conception ouverte facilite l’entretien et le rend adapté aux systèmes où la précision et la durabilité sont essentielles.

Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée est fabriqué en tôle d’acier, garantissant une robustesse et une résistance aux charges constantes. Son jeu radial interne augmenté (C3) permet une meilleure dissipation thermique, réduisant les tensions internes lors de variations de température. La conception ouverte, sans joints, offre un accès facile pour la lubrification et l’inspection, tout en minimisant le frottement. Il est particulièrement adapté aux environnements propres et contrôlés, où la performance à haute vitesse est cruciale. Étant de génération C, sa cinématique est améliorée pour être encore plus efficiente. De plus, l'état de surface des chemins de roulement ont été encore affinés, limitant les vibrations et le bruit de fonctionnement.

Entretien :
L’entretien de ce roulement est simplifié grâce à sa conception ouverte. Une lubrification régulière, adaptée aux conditions d’utilisation, est essentielle pour prévenir l’usure prématurée. Des inspections périodiques permettent de surveiller les niveaux de bruit, de température et de vibrations. En cas de contamination, un nettoyage minutieux des surfaces est recommandé. Un remplacement rapide est conseillé en cas de signes d’usure (vibrations, bruit, chaleur excessive) pour éviter des dommages supplémentaires à l’équipement.

Etanchéité :
Ce roulement ne dispose d’aucune étanchéité intégrée, le laissant exposé aux contaminants externes tels que la poussière, les particules ou l’humidité. Cette absence de protection le rend vulnérable à la corrosion dans des environnements humides. Cependant, cette conception ouverte facilite l’accès pour la lubrification et l’entretien, le rendant idéal pour des applications dans des conditions propres et contrôlées (ex : mécanisme encartérisé).

Informations sur la marque :
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute précision. Depuis plus d’un siècle, FAG innove dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatial et l’industrie lourde. Avec des produits conçus pour maximiser la performance et la durabilité, FAG s’engage à fournir des solutions techniques de pointe, répondant aux besoins des applications les plus exigeantes.

Avantages Clés :
- Conception ouverte facilitant l’entretien et la lubrification.
- Jeu radial interne augmenté (C3) pour une meilleure gestion thermique.
- Faible couple résistant de la génération C, idéal pour les applications à haute vitesse.
- Résistance aux charges radiales et axiales dans les deux sens.

Applications :
Ce roulement est largement utilisé dans des secteurs où la performance et la fiabilité sont critiques. Il est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles et les machines-outils comme les fraiseuses et perceuses. Il convient également aux systèmes de convoyage, aux équipements agricoles et aux applications aéronautiques, où la gestion de la chaleur et des vitesses élevées est essentielle. Enfin, il trouve sa place dans les appareils électroménagers et les équipements médicaux, offrant une combinaison optimale de durabilité et de performance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur13 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..-c
Vitesse de référence19200 rpm
Vitesse limite27500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13300 N
7,08 HT
/ unité
8,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.