Roulement à billes miniature SKF W 626-2RS1/W64F, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :W 626-2RS1/W64F
Rubix :0301-1358193
Fabricant :220506
EAN :07316572417737
RLT A BILLES 626 INOX ETANCHE LUB SOLIDE ALIM. 6X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 626 INOX ETANCHE LUB SOLIDE ALIM. 6X19X6


Les roulements à billes sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier inoxydable
Sériew
Matièreacier inoxydable
Précisionp0 (normal / abec 1)
Lubrificationsolid oil de qualité alimentaire (nsf h1)
Alésagecylindrique
79,67 € HT
/ unité
95,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.