Roulement à billes miniature SKF 608-2Z/GJN, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :608-2Z/GJN
Rubix :0301-1022104
Fabricant :132682
EAN :7316571577500





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 608 2 FLASQUES 8X22X7
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent pour des vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu d'entretien. Parce que les roulements à billes à gorge profonde sont le type de roulement le plus largement utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et tailles.
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 608 |
| Matière | acier de roulement |
| Lubrification | graisse polyurée haute température mobil polyrex em |
| Alésage | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,45 € HT
/ unité
13,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours