Roulement à billes miniature SKF 607-Z, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 7 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :607-Z
Rubix :0301-1014245
Fabricant :41084
EAN :7316577662545


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 607 1 FLASQUE 7X19X6
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 60 |
| Vitesse limite | 53000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 950 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2340 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 € HT
/ unité
6,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours