Roulement à billes miniature SKF W 627/4-2Z, Diamètre extérieur : 7 mm | Largeur : 2.5 mm | Diamètre intérieur : 4 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :W 627/4-2Z
Rubix :0301-1358061
Fabricant :103689
EAN :7316571265896




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 7 mm |
| Largeur | 2,5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 627/4 INOX 2 FLASQ. 4X7X2,5
Les roulements à billes sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 7 mm |
| Largeur | 2,5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | w |
| Vitesse limite | 75000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 53 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 143 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,34 € HT
/ unité
36,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours