Roulement à section étroite SKF 61808-2RS1, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :61808-2RS1
Rubix :0301-1002655
Fabricant :41545
EAN :7316577095275
RLT A BILLES 61808 ETANCHE 40X52X7

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61808 ETANCHE 40X52X7


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d'emploi. Convient aux vitesses élevées et très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialcn
Série618..
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4490 N
54,74 € HT
/ unité
65,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.