Roulement à billes miniature SKF W 627/6-2Z, Diamètre extérieur : 10 mm | Largeur : 3 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :W 627/6-2Z
Rubix :0301-1358063
Fabricant :233747
EAN :7316572554937


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 3 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 627/6 INOX 2 FLASQ. 6X10X3
Les roulements à billes sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée en acier inoxydable avec joints ou flasques des deux côtés offrent une plus résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Comme avec les roulements rigides à billes, ils sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ces roulements supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 3 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | w |
| Vitesse limite | 60000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 112 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 286 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,02 € HT
/ unité
34,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours