Roulement à section étroite SKF 61826-2RS1, Diamètre extérieur : 165 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 130 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :61826-2RS1
Rubix :0301-1008435
Fabricant :41619
EAN :7316577100542
RLT A BILLES 61826 ETANCHE 130X165X18
Résumé technique
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61826 ETANCHE 130X165X18


Les roulements à billes sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Points forts

- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du palier
- Conception simple, polyvalente et robuste
- Faible frottement et aptitude aux hautes vitesses
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens
- Nécessitent peu d'entretien

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Cageacier
Jeu Radialcn
Série618..
Vitesse limite2200 rpm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,90 HT
/ unité
386,28 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.